Tornillo alomado con cabeza hexalobular

Ref.: 0046660206
Ver todas las versiones

TOR-DIN7985-8.8-TX10-(A2K)-M2X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-8.8-TX10-(A2K)-M2X6
Tornillo alomado con cabeza hexalobular
Similar a DIN 7985, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Aumento de la productividad de instalación

Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:

  • Reducción del desgaste de las herramientas
  • La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
  • No se producen daños en el revestimiento de la superficie
  • No se produce oscilación
  • El tornillo se coloca de forma segura

Las improntas TX deben cumplir con la norma DIN EN ISO 10664

  • Por consiguiente, los elementos de conexión con cabeza TX están estandarizados y pueden usarse en todo el mundo

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX6
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexalobular interno
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

0.4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 7985
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Normas

WN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2
Más Información

Catálogo General

0046660206

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top