Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4.4 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Resistencia a la tracción |
400 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
19 mm |
Aprobación |
No |
Diámetro nominal |
8 mm |
Accionamiento interno |
2SZ |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
No |
Clase de propiedad |
04.8 |
Anchura de la ranura |
2.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
1.25 mm |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
731815580900 |
Peso del producto (por artículo) |
22.424 g |
Normas |
CS |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
02319840 |