Tornillo de cabeza redonda con ranura y tuerca

Ref.: 023196 40
Ver todas las versiones

TOR-FLRD-4.8-2RN-(A2K)-M6X40

Descripción

TOR-FLRD-4.8-2RN-(A2K)-M6X40
Tornillo de cabeza redonda con ranura y tuerca
W-0231, acero cincado 4.8 con tuerca, impronta plana

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

2SZ
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Clase de propiedad

04.8
Más Información

Anchura de la ranura

1.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.690 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

02319640
Scroll to top