Diámetro exterior del ojal |
27 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Grosor del ojal |
6.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
97 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro interno del ojal |
14 mm |
Longitud de rosca |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
51.350 g |
Diámetro del vástago |
11.5 mm |
Catálogo General |
023401097 |