Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
54 mm |
Longitud |
70 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
DIN |
939 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
24 mm |
Clase de producto |
A |
Superficie |
PL |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
24 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
30 mm |
Paso |
3 mm |
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 1.25xd |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
300.000 g |
Normas |
DIN 939 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Catálogo General |
025082470 |