Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d y rosca fina

Ref.: 0250820120
Ver todas las versiones

TOR-DIN939-8.8-M20X1,5X120

Descripción

TOR-DIN939-8.8-M20X1,5X120
Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d y rosca fina
DIN 939, acero 8.8, común

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

46 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 1.25xd
Más Información

DIN

939
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

334.500 g
Más Información

Normas

DIN 939
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top