Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d

Ref.: 02508 30
Ver todas las versiones

TOR-DIN939-5.8-M8X30

Descripción

TOR-DIN939-5.8-M8X30
Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d
DIN 939, acero 5.8, común

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

DIN

939
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 1.25xd
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.529 g
Más Información

Normas

DIN 939
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0250830
Scroll to top