Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
26 mm |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5,8 |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Paso |
1.5 mm |
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 1.25xd |
DIN |
939 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
62.150 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
Normas |
DIN 939 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
025010100 |