Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
28 mm |
Longitud |
35 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
10,9 |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
15 mm |
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Paso |
1.75 mm |
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 1.25xd |
DIN |
939 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181549990 |
Peso del producto (por artículo) |
36.500 g |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Normas |
DIN 939 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0250112035 |