Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d

Ref.: 0250212075
Ver todas las versiones

TOR-DIN939-10.9-(A2K)-M12X75

Descripción

TOR-DIN939-10.9-(A2K)-M12X75
Espárrago con extremo roscado ≈ 1,25 d
DIN 939, acero 10.9, cincado, pasivado en azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 1.25xd
Más Información

DIN

939
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.400 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 939
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top