Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
46 mm |
Longitud |
110 mm |
Tipo de cabeza |
Sin cabeza |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) |
20 mm |
Tipo de accionamiento |
Sin accionamiento |
Paso |
2.5 mm |
Alcance del tornillo |
Extremo roscado aproximadamente 1xd |
DIN |
938 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
297.000 g |
Diámetro del vástago |
20 mm |
Normas |
DIN 938 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
Catálogo General |
0277920110 |