Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d

Ref.: 027791020
Ver todas las versiones

TOR-DIN938-A4/70-M10X20

Descripción

TOR-DIN938-A4/70-M10X20
Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d
DIN 938, acero inoxidable A4 70, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Material

A4
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

13 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 1xd
Más Información

DIN

938
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.105 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 938
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top