Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d

Ref.: 027291250
Ver todas las versiones

TOR-DIN938-A2/70-M12X50

Descripción

TOR-DIN938-A2/70-M12X50
Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d
DIN 938, acero inoxidable A270, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Longitud de la rosca 2 (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Sin accionamiento
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Extremo roscado aproximadamente 1xd
Más Información

DIN

938
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181535900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.020 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Normas

DIN 938
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top