Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0093024100
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-ADW2-A2/70-LL36-M24X100

Descripción

TOR-DIN931-ADW2-A2/70-LL36-M24X100
Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión
DIN 931, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Pernos hexagonales con vástago para fabricación de recipientes a presión, de conformidad con las regulaciones de AD-TRD.


  • Las marcas reconocidas por TÜV cumplen con las disposiciones de la sección W2 del Código de prácticas AD 2000 en lo relativo a la exoneración del certificado de prueba 3.1 (de acuerdo con DIN EN 10204). Consulte la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV. En la hoja de datos de materiales 1253/4 de la VdTÜV figuran todos los fabricantes de pernos y tuercas sometidos a inspección por parte de un experto del Organismo Supervisor Técnico de Alemania (TÜO). Los productos están etiquetados con el código y la clase de resistencia del fabricante.


DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

15 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

39.98 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

451.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

24 mm
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información
Scroll to top