Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto

Ref.: 02594956
Ver todas las versiones

SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M5X6

Descripción

SCR-PANHD-DIN923-B-5.8-SL-(A2K)-M5X6
Tornillos ranurados de cabeza plana con resalto
Forma B: con rebaje
DIN 923, forma B, acero 5.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.7 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

7 mm
Más Información

Profundidad de accionamiento

1.3 mm
Más Información

Longitud

6 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

923
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.349 g
Más Información

Diámetro del vástago

7 mm
Más Información

Normas

DIN 923
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

02594956
Scroll to top