Material |
ST |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
13.5 mm |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
923 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago |
13 mm |
Clase de producto |
A |
Altura de la cabeza |
4.6 mm |
Superficie |
A2K |
Profundidad de accionamiento |
2.3 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Clase de propiedad |
5,8 |
Anchura de la ranura |
2.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
32.500 g |
Normas |
DIN 923 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0259491016 |