Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande

Ref.: 0259291012
Ver todas las versiones

TOR-DIN921-5.8-RN-(A2K)-M10X12

Descripción

TOR-DIN921-5.8-RN-(A2K)-M10X12
Tornillos ranurados de cabeza plana con cabeza grande
DIN 921, acero 5.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

12 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

921
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

2.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Anchura de la ranura

2.5 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.149 g
Más Información

Normas

DIN 921
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top