Accionamiento externo |
WS30 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
55 mm |
Altura de la cabeza |
17 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
33 mm |
Diseño |
Diseño estándar |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro de la cabeza |
55 mm |
Número de entradas de rosca por pulgada |
11 |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
55 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
1-1/2 in |
Tipo de rosca |
G |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
910 |
Longitud de rosca |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
371.600 g |
Normas |
DIN 910 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
G1-1/2 |
Catálogo General |
024150038 |