Tapón roscado con hexágono exterior con reborde

Ref.: 0241002415
Ver todas las versiones

TOR-DIN910-LL22-M24X1,5

Descripción

TOR-DIN910-LL22-M24X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde
DIN 910, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

29 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

29 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

910
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Diámetro de la brida

29 mm
Más Información

Altura de la cabeza

13 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.100 g
Más Información

Normas

DIN 910
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información
Scroll to top