Tapón roscado con hexágono exterior con reborde

Ref.: 024120 15
Ver todas las versiones

TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M20X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN910-LL19-(A2K)-M20X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde
DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

14 mm
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

25 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

25 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

910
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Diámetro de la brida

25 mm
Más Información

Altura de la cabeza

12 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.500 g
Más Información

Normas

DIN 910
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información

Catálogo General

02412015

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf
Scroll to top