Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN910-LL17-(A2K)-G3/8AX8
Descripción
TOR-DIN910-LL17-(A2K)-G3/8AX8
Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial
DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS17 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Diámetro de la brida |
22 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
9 mm |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
17 mm |
Más Información
Diseño |
Diseño estándar |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
22 mm |
Más Información
Número de entradas de rosca por pulgada |
19 |
Más Información
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Más Información
Diámetro del collar externo |
22 mm |
Más Información
Collar/brida |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
3/8 in |
Más Información
Tipo de rosca |
G |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Más Información
Longitud de rosca |
8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181581980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
32.599 g |
Más Información
Normas |
DIN 910 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
G3/8 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din910-ll17-a2k-g3-8ax8-100
517901
TOR-DIN910-LL17-(A2K)-G3/8AX8
TOR-DIN910-LL17-(A2K)-G3/8AX8<br>Tapón roscado con hexágono exterior con reborde, imperial<br>DIN 910, acero cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35228154.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/35228154.jpg
2024-02-16T20:16:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!