Tapón roscado con hexágono interior con reborde

Ref.: 0241850801
Ver todas las versiones

TOR-DIN908-4-M8X1,0

Descripción

TOR-DIN908-4-M8X1,0
Tapón roscado con hexágono interior con reborde
DIN 908, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

9 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

908
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.510 g
Más Información

Normas

DIN 908
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información
Scroll to top