Tapón roscado con hexágono interior con reborde

Ref.: 0241852615
Ver todas las versiones

TOR-DIN908-12-M26X1,5

Descripción

TOR-DIN908-12-M26X1,5
Tapón roscado con hexágono interior con reborde
DIN 908, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

31 mm
Más Información

Diámetro del collar externo

31 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

908
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

9 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

26 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.000 g
Más Información

Normas

DIN 908
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M26
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M26 x 1,5
Más Información
Scroll to top