Tapón roscado con hexágono interior con reborde, imperial

Ref.: 0241760018
Ver todas las versiones

TOR-DIN908-12-G3/4A

Descripción

TOR-DIN908-12-G3/4A
Tapón roscado con hexágono interior con reborde, imperial
DIN 908, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

32 mm
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

14
Más Información

Diámetro del collar externo

32 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS12
Más Información

Tipo de rosca

G
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

908
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

9 mm
Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

3/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.800 g
Más Información

Normas

DIN 908
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

G3/4
Más Información
Scroll to top