Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica

Ref.: 0241750801
Ver todas las versiones

TOR-DIN906-4-M8X1

Descripción

TOR-DIN906-4-M8X1
Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica
DIN 906, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

906
Más Información

Forma de rosca

Rosca cónica
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

4 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Normas

DIN 906
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M8 x 1
Más Información
Scroll to top