Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica, imperial

Ref.: 0241870018
Ver todas las versiones

TOR-DIN906-12-(A2K)-R3/4

Descripción

TOR-DIN906-12-(A2K)-R3/4
Tapón roscado con hexágono interior, rosca cónica, imperial
DIN 906, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

6 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

14
Más Información

Diámetro nominal

3/4 in
Más Información

Accionamiento interno

HS12
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

906
Más Información

Forma de rosca

Rosca cónica
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.100 g
Más Información

Normas

DIN 906
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

R3/4
Más Información
Scroll to top