Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal

Ref.: 008724 80
Ver todas las versiones

TOR-DIN7991-08.8-14-(A2K)-M24X80

Descripción

TOR-DIN7991-08.8-14-(A2K)-M24X80
Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal
ISO 10642, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La ISO 10642 sustituye a la norma DIN 7991 | Existen ciertas similitudes (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | el acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 han sido agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza; véase la DIN EN ISO 898-1

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

10642
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

39 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS14
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento

10.3 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181568980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

266.720 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Catálogo General

00872480
Scroll to top