La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).
Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
3.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
2.77 mm |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
10 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.8 mm |
DIN |
7985 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181551980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.200 g |
Normas |
DIN 7985 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
0293512 |
Ficha Técnica |
32406444.pdf |