Tornillo autorroscante de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con impronta PH, impronta en cruz

Ref.: 012734825
Ver todas las versiones

TOR-DIN7983-C-H2-A4-4,8X25

Descripción

TOR-DIN7983-C-H2-A4-4,8X25
Tornillo autorroscante de cabeza avellanada gota de sebo, forma C, con impronta PH, impronta en cruz
DIN 7983, acero inoxidable A4, sin recubrimiento. Con impronta en cruz.

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7983
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.920 g
Más Información

Normas

DIN 7983
Más Información
Scroll to top