Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto

Ref.: 024001615
Ver todas las versiones

TOR-DIN7604-A-M16X1,5

Descripción

TOR-DIN7604-A-M16X1,5
Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto
DIN 7604, acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

9 mm
Más Información

Longitud

15.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

23.91 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

7604
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS22
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Con tornillo corto en el cono
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.500 g
Más Información

Normas

DIN 7604
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M16 x 1,5
Más Información
Scroll to top