Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 022610 80
Ver todas las versiones

TOR-DIN603-A2/70-M10X80

Descripción

TOR-DIN603-A2/70-M10X80
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en un orificio ovalado y permite apretar desde el lado de la tuerca sin necesidad de sujetarlo


Uso en construcciones con madera, especialmente en carpintería, construcción de casas prefabricadas, fabricación de vehículos (por ejemplo, plataformas de carga de camiones), construcción de barcos, montaje de ferias profesionales, andamiaje, para estantes de transporte desmontables pesados o cajones para máquinas, y para cajones para transporte marítimo. Se utiliza para unir piezas de madera o piezas de madera y metal. El cuello cuadrado se avellana en la madera. El diámetro del orificio depende del tamaño de la rosca. Al unir madera con madera, debe colocarse una arandela más grande bajo la tuerca; p. ej., una arandela para construcciones de madera.


Según el tipo, estos elementos se suministran con roscado casi hasta la cabeza.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

24.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

5.38 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Ancho de cuadrado

10.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

6.6 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.860 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

02261080
Scroll to top