Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado

Ref.: 0223710100
Ver todas las versiones

TOR-DIN603-04.8-(A2K)-M10X100

Descripción

TOR-DIN603-04.8-(A2K)-M10X100
Tornillo de cabeza redondeada con cuello cuadrado
DIN 603, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda, por ejemplo, en una ranura y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.


Uso en construcciones con madera, especialmente en talleres de carpinteros, construcción de casas prefabricadas, fabricación de vehículos (p. ej., plataformas de carga de carretillas), construcción de barcos, montaje de ferias profesionales, construcción de andamios, para estantes de transporte desmontables pesados y cajones para transporte marítimo. Se utiliza para unir piezas de madera o piezas de madera y metal. El cuello cuadrado se avellana en la madera. El diámetro del orificio depende de las dimensiones de la rosca. Para unir madera con madera, debe colocarse una arandela más grande bajo la tuerca, p. ej., una arandela para construcciones de madera.

Longitud mínima de la rosca

26 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

24.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

5.38 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Ancho de cuadrado

10.58 mm
Más Información

Altura del cuadrado

6.60 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.599 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top