Tornillo moleteado, perfil alto

Ref.: 022418 20
Ver todas las versiones

TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X20

Descripción

TOR-DIN464-5.8-(A2K)-M8X20
Tornillo moleteado, perfil alto
DIN 464, acero 5.8, galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Altura de la cabeza y altura del eje

18 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza moleteada
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

464
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.200 g
Más Información

Diámetro del vástago

16 mm
Más Información

Normas

DIN 464
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

02241820
Scroll to top