Cáncamo

Ref.: 023678 75
Ver todas las versiones

TOR-DIN444-B-4.6-M8X75

Descripción

TOR-DIN444-B-4.6-M8X75
Cáncamo
DIN 444, acero 4,6, plano, forma B

Clase de producto

B
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Grosor del ojal

9 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22 mm
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Diámetro interno del anillo

8 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.700 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

02367875
Scroll to top