Cáncamo

Ref.: 010116 80
Ver todas las versiones

TOR-DIN444-A2-B-M16X80

Descripción

TOR-DIN444-A2-B-M16X80
Cáncamo
DIN 444, acero inoxidable A2, sin recubrimiento, forma B

Clase de producto

B
Más Información

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Grosor del ojal

17 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Resistencia a la tracción

500 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Diámetro interno del anillo

16 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro externo del anillo

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

01011680
Scroll to top