Perno de mariposa, alas redondeadas
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M12X50
Descripción
TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M12X50
Perno de mariposa, alas redondeadas
DIN 316, fundición maleable, cincado, pasivado azul (A2K)
Material |
MCI |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
50 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Con aleta |
Más Información
Formulario |
Tipo alemán |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Diámetro exterior |
23 mm |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Clase de producto |
C |
Más Información
Altura de la cabeza |
33.5 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Diseño |
Prensado |
Más Información
Anchura de la tuerca de mariposa |
65 mm |
Más Información
Altura de ala |
33.5 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
12 mm |
Más Información
Grosor del ala |
4.9 mm |
Más Información
Paso |
1.75 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
94.100 g |
Más Información
Normas |
DIN 316 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Más Información
https://www.wurth.es/tor-din316-d-tpg-a2k-m12x50
517029
TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M12X50
TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M12X50<br>Perno de mariposa, alas redondeadas<br>DIN 316, fundición maleable, cincado, pasivado azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342504.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342504.jpg
2024-02-16T20:15:41+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!