Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
11 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Prensado |
Tipo de cabeza |
Con aleta |
Formulario |
Tipo americano |
Anchura de la tuerca de mariposa |
22.5 mm |
Altura de ala |
11 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Grosor del ala |
2.1 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
10.3 mm |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
0.8 mm |
DIN |
316 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181595900 |
Peso del producto (por artículo) |
8.350 g |
Normas |
DIN 316 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
027282540 |