Tornillo de mariposa, alas cuadradas

Ref.: 027282530
Ver todas las versiones

TOR-DIN316-A2-M5X30

Descripción

TOR-DIN316-A2-M5X30
Tornillo de mariposa, alas cuadradas
Similar a DIN 316, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

11 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Tipo de cabeza

Con aleta
Más Información

Formulario

Tipo americano
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

22.5 mm
Más Información

Altura de ala

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Grosor del ala

2.1 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

10.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

316
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.946 g
Más Información

Normas

DIN 316
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información
Scroll to top