Clase de producto |
C |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
25 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Diseño |
Forjado |
Tipo de cabeza |
Con aleta |
Formulario |
Tipo alemán |
Anchura de la tuerca de mariposa |
51 mm |
Altura de ala |
25 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Grosor del ala |
4.4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
20 mm |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
316 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181595900 |
Peso del producto (por artículo) |
59.090 g |
Normas |
DIN 316 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
0272811040 |