Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto

Ref.: 513300630
Ver todas las versiones

TOR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS8-M6X30

Descripción

TOR-CYL-ISO7379-A2/050-F9-DS8-M6X30
Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior y resalto
ISO 7379, acero inox. A2-050 sin recubrimiento, tolerancia f9
  • Los pernos de ajuste de cabeza cilíndrica se suelen utilizar cuando se espera que las conexiones de tornillo absorban fuerzas laterales o cuando es necesario fijar la posición de las piezas entre sí.
  • Eje con clase de tolerancia f9

Debido a la geometría, estos tornillos solo se pueden cargar en cierto grado en la prueba de tracción según la norma ISO 3506-1 y están marcados con un 0 delante de la clase de resistencia real.

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11.25 mm
Más Información

Clase de tolerancia

f9
Más Información

Profundidad de accionamiento

3.3 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Con eje de ajuste
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

13 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.500 g
Más Información

ISO

7379
Más Información

Diámetro del vástago

8 mm
Más Información

Normas

ISO 7379
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top