Material |
ST |
Altura de la cabeza |
10.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
30 mm |
Longitud |
70 mm |
Diseño |
Con tuerca |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada con cuello cuadrado |
Diámetro de la cabeza |
24 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
12,9 |
DIN |
608 |
Código del sistema armonizado |
731815950890 |
Peso del producto (por artículo) |
65.800 g |
Normas |
DIN 608 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0228531270 |