Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal

Ref.: 412316 16
Ver todas las versiones

TOR-CS-DIN7991-010.9-(A2K)-HS4-M6X16

Descripción

TOR-CS-DIN7991-010.9-(A2K)-HS4-M6X16
Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal
DIN 7991, acero 010.9, cincado, pasivado en azul (A2K)
DIN 7991, acero 010.9, cincado, pasivado en azul (A2K)

Ángulo de avellanamiento para M3-M20 90° y para M22 y M24 60°


Fabricado conforme a la norma DIN 7991. DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Comparten algunas similitudes. (Altura de la cabeza y diámetro de la cabeza cambiados parcialmente | diámetro nominal M18, M22, M24). Para nuevos diseños, se recomienda utilizar la versión ISO más común.



Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2.2 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815690690
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.865 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

41231616
Scroll to top