Posicionamiento preciso y sin división
El posicionamiento preciso del tornillo no es un problema en absoluto gracias a su punta de perforación de centrado, que fue especialmente diseñada para este propósito. Los bordes de corte de perforación garantizan un rendimiento de perforación perfecto, al igual que una broca Forstner. También evitan la irritante rotura o ruptura de la madera.
Atornillado rápido
El inicio suave de la rosca después de la punta de la broca permite un atornillado rápido.
Avellanado limpio y simple
Los bolsillos de fresado facilitan el avellanado limpio y simple del tornillo. Las virutas formadas en la superficie durante el proceso de atornillado se recogen.
Accionamiento AW para una ubicación y transferencia de potencia óptimas
El accionamiento AW garantiza un ajuste excelente de la broca en el accionamiento del tornillo. Esto evita los impactos tambaleantes y el deslizamiento de la broca desde el tornillo mientras se atornilla.
Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.
Fijación de conexiones de madera-madera o acero-madera en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios internos.
Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones de ETA-11/0190.
Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.
Documentos de trabajo disponibles:
El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
95 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
400 mm |
Diámetro del núcleo |
5.3 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Color |
Amarillo |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Accionamiento interno |
AW40 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Aislamiento de cabiosCarpintería estructuralConexión entre cabios y viguetasConstrucción con maderaConstrucción de almacenesConstrucción de elementoConstrucción de panel de madera de construcciónFalsos techosFijaciones interioresTechoTejado |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Tipo de accionamiento |
AW |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Accesorio adicional |
Bloqueo de punta |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
100.5 mm |
Altura de la cabeza |
4.6 mm |
Superficie |
A2L |
Diseño |
Con eje |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
100 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
5 mm |
Diámetro del tornillo autoperforante |
6 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
78.500 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVLMaderaMadera blandaMadera duraPanel de contrachapado (BSP)Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Diámetro nominal x longitud |
8 x 400 mm |
Catálogo General |
0165228400 |
Ficha Técnica |
32406525.pdf |
Ficha Técnica |
32406526.pdf |
| Y12019051702000046569029c8e64383 | |
| Y12019051702000057668720081747aa | |
Declaración de conformidad EN |
Y12012040502000095254308d1ff4ba4 |