Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 5057503932
Ver todas las versiones

TOR-CONS-VENTANAS-H2-(ALZ)-3,9X32

Descripción

TOR-CONS-VENTANAS-H2-(ALZ)-3,9X32
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo
Febos® Plus con punta autoperforante extendida
Acero con revestimiento de ALZ, impronta PH. Para uso en sistemas automáticos de enrollado
  • Tornillo autorroscante
  • con punta autoperforante extendida para mayor resistencia de forjado
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
  • Tornillo autoperforador para construcción de ventanas de plástico
  • Para conectar perfiles de plástico con el refuerzo metálico (de hasta 3,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 3,5 mm)

Revestimiento ALZ

En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 500 horas sin óxido en la corrosión del metal base

Capa de protección contra la corrosión sin Cr(VI)

Clasificados por rodillo

Clasificación conforme al diámetro de la cabeza (los componentes externos de > o < tamaño en, por ejemplo, el diámetro de la cabeza quedan excluidos)


La configuración de la máquina debe coincidir con el tornillo.


Los factores que deben tenerse en cuenta son los siguientes:


  • El plástico y la geometría

  • El acero y el grado del acero

  • La presión axial

  • El número de revoluciones de la máquina

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

ALZ
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.908 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST3,9
Más Información
Scroll to top