Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con impronta AW, recubrimiento antifricción

Ref.: 012775555
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-G.SEB-C-AW25-A4-5,5X55

Descripción

TOR-CHAPA-G.SEB-C-AW25-A4-5,5X55
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C con impronta AW, recubrimiento antifricción
WN 127, acero inoxidable A4, recubrimiento antifricción. Con ranura de compensación, impronta AW.

Sistema de impronta AW:

  • Transmisión de par mejorada
  • Vida útil más larga
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión de pares es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en la impronta del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el recubrimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Para atornillar las tapas de protección en las construcciones de un transversal-parteluz. Tornillos con ranura compensación automática para conseguir una atornillado óptimo en aislantes. Producto apto para uso en exteriores.

Número de comparación

TX Schüco 205 731, PZ Schüco 205 313
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.481 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top