Argolla

Ref.: 02340880
Ver todas las versiones

TOR-CANCAMO-EYELET-(A2K)-M8X80

Descripción

TOR-CANCAMO-EYELET-(A2K)-M8X80
Argolla

Diámetro exterior del ojal

21 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Grosor del ojal

5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Diámetro interno del ojal

11 mm
Más Información

Longitud de rosca

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.090 g
Más Información

Diámetro del vástago

11.5 mm
Más Información

Catálogo General

02340880

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top