Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Tome nota de la información que figura en las instrucciones de montaje antes del uso.
Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.
Material |
C15E |
Capacidad de carga máx. |
700 kg |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
23 mm |
Longitud |
27 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
63 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Altura |
62 mm |
Superficie |
PL |
Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2 |
500 kg |
Diámetro de la superficie de contacto |
35 mm |
Diámetro nominal |
16 mm |
Paso |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
307.800 g |
Diámetro interno |
35 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
02959016 |