Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H

Ref.: 0046010616
Ver todas las versiones

TOR-DIN7985-8.8-H3-(A2K)-M6X16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7985-8.8-H3-(A2K)-M6X16
Tornillos de cabeza ovalada con impronta en cruz H
DIN 7985, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Cruceta
Más Información

DIN

7985
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Profundidad de accionamiento mínima

3.03 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.550 g
Más Información

Normas

DIN 7985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0046010616

Ficha Técnica

32406436.pdf
Scroll to top