Tornillo ranurado con cabeza plana

Ref.: 02715 18
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-DIN85-A2/70-RN-M5X18

Descripción

TOR-C.PLA-DIN85-A2/70-RN-M5X18
Tornillo ranurado con cabeza plana
DIN 85, acero inoxidable A2-70, sin recubrimiento

La DIN 85 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1580. Hay cierta similitud (se han añadido los Ø nominales M1.2, M2, M2.5 | Algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Clase de resistencia 8,8 omitida).

Clase de producto

A
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

1.2 mm
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura de la ranura

1.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

85
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Normas

DIN 85
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0271518
Scroll to top