Tornillo de purga de aceite

Ref.: 0243120150
Ver todas las versiones

TOR-BMW-12X1,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-BMW-12X1,5
Tornillo de purga de aceite

Material

ST
Más Información

Superficie

A2E
Más Información

Longitud

18 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

BMWLand RoverOpel/Vauxhall
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

E 36E 38E 39E 46E 60E 61E 65E 66
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

BMW: 11131273093,
Land Rover: STC2034,
Opel: 652453
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181581980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.200 g
Más Información

Catálogo General

0243120150

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406678.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf
Scroll to top